Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; VQFN64; 1,8÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; VQFN64; 1,8÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 17
IC: AVR Mikrocontroller; VQFN64; 1,8÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 17
Artikel-Nr.:
     2805-ATMEGA1281V-8MU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA1281V-8MU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: VQFN64
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: I2C;UART;SPI x2;debugWIRE
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 16MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 54
Anzahl Timer 16bit: 4
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 8
Anzahl PWM Kanäle: 8
Anzahl Timer 8bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;32kHz Resonator für RTC;Innentemperatursensor
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 8MHz
Familie: ATMEGA
Anzahl interner Unterbrechungen: 17
Anzahl output compare Kanäle: 16
Anzahl input capture Kanäle: 2
Anzahl kapazitiver Kanäle: 12
Speicher: 4kB EEPROM;8kB SRAM;128kB FLASH
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.