Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; TQFP48; 256BEEPROM,2kBSRAM,16kBFLASH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; TQFP48; 256BEEPROM,2kBSRAM,16kBFLASH
IC: AVR Mikrocontroller; TQFP48; 256BEEPROM,2kBSRAM,16kBFLASH
Artikel-Nr.:
     2805-ATMEGA1609-AFR
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA1609-AFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
microchip mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,5mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TQFP48
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;PWM;UART x4
Abtastgeschwindigkeit: 150ksps
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 20MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 41
Anzahl Timer 16bit: 5
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 16
Anzahl PWM Kanäle: 11
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;CRC;32kHz Resonator für RTC;CCL
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Betriebsfrequenz: 16MHz
Herstellerserie: megaAVR
Familie: ATMEGA
Anzahl output compare Kanäle: 3
Anzahl input capture Kanäle: 16
Speicher: 16kB FLASH;2kB SRAM;256B EEPROM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,50*
€ 2,73*
1 Tag
2237
€ 14,99*
ab € 1,65*
€ 3,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATMEGA4809-XPRO
ab € 56,50*
Zubehör
Microchip Technology
ATARDADPT-XPRO
ab € 49,72*
Zubehör
SCHMARTBOARD
204-0014-31
ab € 16,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.