Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; TQFP48; Schnittstelle: I2C,SPI,UART x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; TQFP48; Schnittstelle: I2C,SPI,UART x4
IC: AVR Mikrocontroller; TQFP48; Schnittstelle: I2C,SPI,UART x4
Artikel-Nr.:
     2805-ATMEGA809-AF
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA809-AF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,5mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TQFP48
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART x4
Abtastgeschwindigkeit: 150ksps
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 20MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 41
Anzahl Timer 16bit: 5
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 16
Anzahl PWM Kanäle: 11
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;CRC;32kHz Resonator für RTC;CCL
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 16MHz
Herstellerserie: megaAVR
Familie: ATMEGA
Anzahl output compare Kanäle: 3
Anzahl input capture Kanäle: 16
Speicher: 8kB FLASH;256B EEPROM;1kB SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 1,60*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,39*
€ 2,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.