Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; TQFP48; Schnittstelle: I2C,SPI,UART x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; TQFP48; Schnittstelle: I2C,SPI,UART x4
IC: AVR Mikrocontroller; TQFP48; Schnittstelle: I2C,SPI,UART x4
Artikel-Nr.:
     2805-ATMEGA809-AFR
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA809-AFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,5mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TQFP48
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART x4
Abtastgeschwindigkeit: 150ksps
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 20MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 41
Anzahl Timer 16bit: 5
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 16
Anzahl PWM Kanäle: 11
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;CRC;32kHz Resonator für RTC;CCL
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Betriebsfrequenz: 16MHz
Herstellerserie: megaAVR
Familie: ATMEGA
Anzahl output compare Kanäle: 3
Anzahl input capture Kanäle: 16
Speicher: 8kB FLASH;256B EEPROM;1kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.