Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Leitung; Stecker; männlich; ATP; PIN: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder: Leitung-Leitung; Stecker; männlich; ATP; PIN: 2
Steckverbinder: Leitung-Leitung; Stecker; männlich; ATP; PIN: 2
Artikel-Nr.:
     2805-ATP04-2P
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATP04-2P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpgehäuse
Hersteller: AMPHENOL
Farbe: grau
Steckverbinder-Typ: Leitung-Leitung
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Betriebstemperatur: -55...125°C
Anzahl Pole: 2
Steckverbinder-Serie: ATP
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Sperrsystem: Klemme
Steckverbinder-Anwendung: Kontakte Größe 12
Mechanische Montage: für Leitungen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 1,67*
1 Tag
862
1
€ 14,99*
ab € 1,37*
€ 3,16*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,62*
€ 4,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
ATP06-2S
ab € 0,88*
Zubehör
Amphenol
AWP-2S
ab € 0,173*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.