Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Pult; Alu-Topline; X: 300mm; Y: 181mm; Z: 68mm; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Pult; Alu-Topline; X: 300mm; Y: 181mm; Z: 68mm; Aluminium
Gehäuse: Pult; Alu-Topline; X: 300mm; Y: 181mm; Z: 68mm; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-ATPH-1865-300-MT
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     ATPH1865-300 MT1
EAN/GTIN:
     4049505309542
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Pultgehäuse
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: Aluminium
Gehäusefarbe: naturfarben
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Typ: Pult
Größe Y: 181mm
Größe X: 300mm
Größe Z: 68mm
Kappenmaterial: ABS
Deckelfarben: Anthrazit
Gehäuseserie: Alu-Topline
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,26*
€ 51,97*
€ 8,95*
ab € 38,52*
€ 51,98*
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 52,99*
€ 68,56*
€ 3,50*
ab € 57,55*
€ 72,53*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 55,25*
€ 73,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
92065000 AT 1865 DI
ab € 25,09*
Zubehör
Bopla
92000100 AT IS
ab € 1,59*
Zubehör
Bopla
84006700 AB-GF
ab € 2,62*
Zubehör
Bopla
92800300 AT 1800-0300 WB
ab € 20,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.