Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 305mm; W: 203mm; Thk: 75um; 100Stk; Polyethylen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 305mm; W: 203mm; Thk: 75um; 100Stk; Polyethylen
Schutzbeutel; ESD; L: 305mm; W: 203mm; Thk: 75um; 100Stk; Polyethylen
Artikel-Nr.:
     2805-ATS-001-0017
Hersteller:
     ANTISTAT
Herst.-Nr.:
     001-0017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
PE-Beutel
Hersteller: ANTISTAT
Farbe: rosafarben
Breite: 203mm
Material: Polyethylen
Länge: 305mm
Verschlussart: zum Schweißen
Entspricht Norm: EN 61340-5-1
Stärke: 75µm
Eigenschaften des Lagerzubehörs: Schutz vor mechanischen Einwirkungen
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Oberflächenwiderstand: <100GΩ
Ausführung: ESD
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Art der Schutztasche: ablenkend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,59*
€ 15,46*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 15,47*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 12,07*
€ 20,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,70*
€ 24,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,37*
€ 24,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,90*
€ 18,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,31*
€ 18,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,84*
€ 17,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,07*
€ 14,36
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1207* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.