Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistat 001-0017 ESD-Beutel (L x B) 305mm x 203mm 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R045342
Hersteller:
     Antistat
Herst.-Nr.:
     001-0017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
PE-Beutel
Unsere rosa antistatischen Beutel haben die Fähigkeit, statische Ladung zur Erde abzuleiten und so den Aufbau statischer Aufladung auf der Verpackung oder dem Gerät zu verhindern. Das Material ist außerdem antistatisch und lädt sich nicht auf, wenn es an anderen Materialien gerieben wird. Mit diesen Beuteln können Sie Ihre nicht ESD-empfindlichen Geräte innerhalb Ihres ESD-geschützten Bereichs sicher verpacken/transportieren.
Weitere Informationen:
Länge:
305 mm
Breite:
203 mm
Typ:
001-0017
Herstellerfarbe:
Rosa
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Beutel
Weitere Suchbegriffe: antistatikbeutel 203mmx254mm, pe-beutel, Antistat, esd, esd schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,58*
€ 15,40*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 15,41*
€ 6,90*
ab € 12,02*
€ 20,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,40*
€ 18,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,17*
€ 18,05
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,92*
€ 17,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,30*
€ 17,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,44*
€ 15,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,15*
€ 15,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,58*
€ 12,59
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1058* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.