Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 610mm; W: 102mm; 100Stk; <10GΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 610mm; W: 102mm; 100Stk; <10GΩ
Schutzbeutel; ESD; L: 610mm; W: 102mm; 100Stk; <10GΩ
Artikel-Nr.:
     2805-ATS-010-0009
Hersteller:
     ANTISTAT
Herst.-Nr.:
     010-0009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Hersteller: ANTISTAT
Breite: 102mm
Material: 4-schichtiger metallisierter Beutel
Länge: 0,61m
Verschlussart: zum Schweißen
Entspricht Norm: EN 61340-5-1
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Oberflächenwiderstand: <10GΩ
Ausführung: ESD
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Art der Schutztasche: abschirmend;metallisiert
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,17*
€ 28,66*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 16,74*
€ 28,67*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 20,89*
€ 29,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,67*
€ 34,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,00*
€ 33,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,57*
€ 25,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,21*
€ 25,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,21*
€ 24,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,74*
€ 19,92
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1674* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.