Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistat 010-0009 ESD-Beutel (L x B) 610mm x 102mm 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R045432
Hersteller:
     Antistat
Herst.-Nr.:
     010-0009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Offene statische Abschirmbeutel sind die perfekte Lösung zum Schutz empfindlicher elektronischer Produkte oder Geräte vor elektrostatischer Entladung (ESD) während der Lagerung und des Transports. Die 4-lagige Konstruktion schützt vor Aufladungen innerhalb und außerhalb der Tasche und ist zur einfachen Identifizierung des Inhalts halbtransparent. Diese statischen Abschirmbeutel können zur sicheren Aufbewahrung von Leiterplatten, integrierten Schaltkreisen, Motherboards, Computerkomponenten und mehr verwendet werden.
Weitere Informationen:
Länge:
610 mm
Breite:
102 mm
Typ:
010-0009
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Beutel
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel, Antistat, esd, esd schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,17*
€ 28,66*
€ 6,90*
ab € 16,74*
€ 28,67*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 20,89*
€ 29,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,66*
€ 34,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,98*
€ 33,30
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,71*
€ 32,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,13*
€ 31,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,85*
€ 29,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,97*
€ 28,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,17*
€ 24,00
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2017* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.