Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischmatte; ESD; L: 1,2m; W: 0,55m; Thk: 2mm; schwarz; 0,001÷1MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischmatte; ESD; L: 1,2m; W: 0,55m; Thk: 2mm; schwarz; 0,001÷1MΩ
Tischmatte; ESD; L: 1,2m; W: 0,55m; Thk: 2mm; schwarz; 0,001÷1MΩ
Artikel-Nr.:
     2805-ATS-082-0002F
Hersteller:
     ANTISTAT
Herst.-Nr.:
     082-0002F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatte
Antistatikmatten
Hersteller: ANTISTAT
Farbe: schwarz
Breite: 0,55m
Länge: 1,2m
Resistenz gegenüber: Chemikalien;Temperatur
Stärke: 2mm
Temperaturbeständigkeit: 130°C
Antistatischer Zubehör-Typ: Tischmatte
Matteneigenschaften: ausgestattet mit 2 männlichen 10mm Druckknöpfen
Oberflächenwiderstand: 1kΩ...1MΩ
Ausführung: ESD
Passendes Zubehör: ATS-066-0008;ATS-066-0055;ATS-067-0016;ATS-067-0017;ATS-070-0021
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,16*
€ 33,13*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 23,25*
€ 33,15*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 29,12*
€ 41,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.