| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R042012 Herst.-Nr.: 082-0002F EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diese ESD-Leitmatte verfügt über eine hervorragende Hitze- und Chemikalienbeständigkeit. Diese Matte besteht aus 1,5 mm dickem, glattem, schwarzem, leitfähigem Gummi und kann mit 10 mm Druckknöpfen geliefert werden. Sie ist vorgeschnitten in verschiedenen Größen erhältlich. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1.5 mm | Länge: | 1200 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 550 mm | Typ: | 082-0002F | Material: | Gummi | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anwendungsbereich: | ESD | Produkt-Art: | ESD-Matte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,99* | € 33,37* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,16* | € 33,39* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 28,94* | € 44,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|