Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe; ESD; M; Polyamid; weiss; <100MΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzhandschuhe; ESD; M; Polyamid; weiss; <100MΩ
Schutzhandschuhe; ESD; M; Polyamid; weiss; <100MΩ
Artikel-Nr.:
     2805-ATS-109-0008-P
Hersteller:
     ANTISTAT
Herst.-Nr.:
     109-0008-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Hersteller: ANTISTAT
Farbe: weiss
Material: Polyamid
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzhandschuhe
Eigenschaften antistatischer Elemente: ablenkend;mehrstufiges Filtersystem;schutz vor scharfen Kanten;mit Polyurethanbeschichtung auf den Fingerspitzen
Oberflächenwiderstand: <100MΩ
Größe: M
Ausführung: ESD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,01*
€ 3,40*
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,42*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,16*
€ 3,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.