| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2805-ATS-109-0427 Herst.-Nr.: 109-0427 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hersteller: ANTISTAT Farbe: weiß-grau Material: Polyamid;Polyurethan;Kohlefaser Entspricht Norm: ANSI ESD SP15.1 Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzhandschuhe Eigenschaften antistatischer Elemente: ablenkend;mit Polyurethanbeschichtung auf den Fingerspitzen Größe: XL Ausführung: ESD |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, polyamid arbeitshandschuh, antistatik handschuhe, arbeitshandschuh pu |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |