Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe; ESD; L; Eigenschaften: ablenkend; Polyamid; <1GΩ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schutzhandschuhe; ESD; L; Eigenschaften: ablenkend; Polyamid; <1GΩ
Schutzhandschuhe; ESD; L; Eigenschaften: ablenkend; Polyamid; <1GΩ
Artikel-Nr.:
     2805-ATS-602-4002
Hersteller:
     ANTISTAT
Herst.-Nr.:
     602-4002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hersteller: ANTISTAT
Farbe: weiss
Material: Polyamid
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzhandschuhe
Eigenschaften antistatischer Elemente: ablenkend
Oberflächenwiderstand: <1GΩ
Größe: L
Ausführung: ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,04004*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Packungen (ab € 9,83667* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 164,07*
€ 195,2433
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 143,16*
€ 170,3604
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 139,74*
€ 166,2906
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 131,99004*
€ 157,06815
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 118,04004*
€ 140,46765
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.