Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe; ESD; XL; Eigenschaften: ablenkend; Polyamid


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schutzhandschuhe; ESD; XL; Eigenschaften: ablenkend; Polyamid
Schutzhandschuhe; ESD; XL; Eigenschaften: ablenkend; Polyamid
Artikel-Nr.:
     2805-ATS-602-4007
Hersteller:
     ANTISTAT
Herst.-Nr.:
     602-4007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Hersteller: ANTISTAT
Farbe: weiss
Material: Polyamid
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzhandschuhe
Eigenschaften antistatischer Elemente: ablenkend
Oberflächenwiderstand: <1GΩ
Größe: XL
Ausführung: ESD
#Werbeaktionen: esd_202411_lp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,84004*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Packungen (ab € 9,98667* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 163,48008*
€ 194,5413
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 144,72*
€ 172,2168
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 141,30*
€ 168,147
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 135,43008*
€ 161,1618
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 119,84004*
€ 142,60965
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.