Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Microchip ARM; Komponenten: SAMG55J19A; SAMG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ATSAMG55-XPRO
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAMG55-XPRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Steckverbinder-Art: XPRO Stecker;USB micro
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USB OTG;PWM;GPIO;SWD;ADC
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: I/O Mikrokontroller-Linien auf Nadelanschlüsse ausgeführt;integriertes Programmier-/Debug-Gerät
Herstellerserie: Xplained Pro
Architektur-Art: Cortex M4
Entwicklungskit-Typ: Microchip ARM
Familie: SAMG
Komponenten: SAMG55J19A
Anzahl der Erweiterungssteckplätze: 3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 75,25*
€ 98,75*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 79,53*
€ 100,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.