Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; SO8; 1,8÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; SO8; 1,8÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 6
IC: AVR Mikrocontroller; SO8; 1,8÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 6
Artikel-Nr.:
     2805-ATTINY102-SSFR
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY102-SSFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 1,27mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: UART
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 12MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 6
Anzahl Timer 16bit: 1
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 5
Anzahl PWM Kanäle: 2
Anzahl Timer 8bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Betriebsfrequenz: 12MHz
Anzahl im Set/Package: 2000Stk.
Familie: ATTINY
Anzahl interner Unterbrechungen: 6
Anzahl output compare Kanäle: 2
Anzahl input capture Kanäle: 1
Speicher: 1kB FLASH;32B SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.