Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; PDIP8; 2,7÷5,5VDC; Cmp: 1; ATTINY


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATTINY12L-4PU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY12L-4PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: PDIP8
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 4MHz
Anzahl Timer 16bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 4MHz
Anzahl im Set/Package: 50Stk.
Familie: ATTINY
Speicher: 1kB FLASH;64B SRAM;64B EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.