Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; VDFN20; 1,8÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; VDFN20; 1,8÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 6
IC: AVR Mikrocontroller; VDFN20; 1,8÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 6
Artikel-Nr.:
     2805-ATTINY13A-MU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY13A-MU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
microchip mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: VDFN20
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: debugWIRE
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 20MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 6
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 4
Anzahl PWM Kanäle: 2
Anzahl Timer 8bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: picoPower Verfahren
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 20MHz
Anzahl im Set/Package: 490Stk.
Familie: ATTINY
Anzahl interner Unterbrechungen: 6
Anzahl output compare Kanäle: 2
Speicher: 1kB FLASH;64B SRAM;64B EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.