Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; SO14; Unterbr. Außen: 12; ATTINY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; SO14; Unterbr. Außen: 12; ATTINY
IC: AVR Mikrocontroller; SO14; Unterbr. Außen: 12; ATTINY
Artikel-Nr.:
     2805-ATTINY1604-SSFR
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY1604-SSFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
microchip mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 1,27mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO14
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;USART
Abtastgeschwindigkeit: 115ksps
Taktfrequenz: 20MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 12
Anzahl Timer 16bit: 2
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 10
Anzahl PWM Kanäle: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;picoPower Verfahren;32kHz Resonator für RTC;Innentemperatursensor
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Betriebsfrequenz: 16MHz
Herstellerserie: tinyAVR 0
Familie: ATTINY
Anzahl interner Unterbrechungen: 12
Anzahl output compare Kanäle: 3
Anzahl input capture Kanäle: 1
Speicher: 16kB FLASH;256B EEPROM;1kB SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6000
3000
Frei Haus
ab € 0,666*
€ 0,958*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 1,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.