Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; SO14; Unterbr. Außen: 12; ATTINY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; SO14; Unterbr. Außen: 12; ATTINY
IC: AVR Mikrocontroller; SO14; Unterbr. Außen: 12; ATTINY
Artikel-Nr.:
     2805-ATTINY1604-SSNR
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY1604-SSNR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 1,27mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: SO14
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;USART
Abtastgeschwindigkeit: 115ksps
Taktfrequenz: 20MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 12
Anzahl Timer 16bit: 2
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 10
Anzahl PWM Kanäle: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;picoPower Verfahren;32kHz Resonator für RTC;Innentemperatursensor
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Betriebsfrequenz: 20MHz
Herstellerserie: tinyAVR 0
Familie: ATTINY
Anzahl interner Unterbrechungen: 12
Anzahl output compare Kanäle: 3
Anzahl input capture Kanäle: 1
Speicher: 16kB FLASH;256B EEPROM;1kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.