Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; QFN20; Unterbr. Außen: 18; Cmp: 1; ATTINY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; QFN20; Unterbr. Außen: 18; Cmp: 1; ATTINY
IC: AVR Mikrocontroller; QFN20; Unterbr. Außen: 18; Cmp: 1; ATTINY
Artikel-Nr.:
     2805-ATTINY1616-MNR
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY1616-MNR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,4mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: QFN20
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART
Abtastgeschwindigkeit: 115ksps
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 20MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 18
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 12
Anzahl PWM Kanäle: 6
Anzahl Timer 8bit: 1
Anzahl der 8bit A/D Umwandler: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: CRC;picoPower Verfahren;PTC
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Betriebsfrequenz: 20MHz
Herstellerserie: tinyAVR 1
Familie: ATTINY
Anzahl interner Unterbrechungen: 18
Anzahl input capture Kanäle: 2
Speicher: 16kB FLASH;2kB SRAM;256B EEPROM
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6000
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 0,83*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.