Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; SO14; Unterbr. Außen: 12; Cmp: 1; ATTINY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; SO14; Unterbr. Außen: 12; Cmp: 1; ATTINY
IC: AVR Mikrocontroller; SO14; Unterbr. Außen: 12; Cmp: 1; ATTINY
Artikel-Nr.:
     2805-ATTINY1624-SSF
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY1624-SSF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 1,27mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO14
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART
Abtastgeschwindigkeit: 375ksps
Komparatorenanzahl: 1
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 12
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl PWM Kanäle: 5
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 9
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;CRC;picoPower Verfahren;CCL
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 16MHz
Herstellerserie: tinyAVR 2
Familie: ATTINY
Anzahl interner Unterbrechungen: 12
Anzahl input capture Kanäle: 2
Speicher: 16kB FLASH;2kB SRAM;256B EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.