Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; TSSOP14; Unterbr. Außen: 12; Cmp: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; TSSOP14; Unterbr. Außen: 12; Cmp: 1
IC: AVR Mikrocontroller; TSSOP14; Unterbr. Außen: 12; Cmp: 1
Artikel-Nr.:
     2805-ATTINY824-XF
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY824-XF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,65mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP14
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART x2
Abtastgeschwindigkeit: 375ksps
Komparatorenanzahl: 1
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 12
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl PWM Kanäle: 5
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 9
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;CRC;32kHz Resonator für RTC;CCL
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 16MHz
Herstellerserie: tinyAVR 2
Familie: ATTINY
Anzahl interner Unterbrechungen: 12
Anzahl output compare Kanäle: 5
Anzahl input capture Kanäle: 2
Speicher: 8kB FLASH;1kB SRAM;128B EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.