Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Umrichter; 11kW; 3x400VAC; 3x380÷480VAC; 0÷10VDC; IP21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frequenzumrichter ATV212, 11kW, 480V, 3-ph., EMV, IP21
Frequenzumrichter ATV212, 11kW, 480V, 3-ph., EMV, IP21
Frequenzumrichter ATV212, 11kW, 480V, 3-ph., EMV, IP21
Artikel-Nr.:
     2805-ATV212HD11N4
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV212HD11N4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -10...40°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 22,5A
Dichtheitsklasse: IP21
Anwendung: für Pumpen;Lüfter
Abmessungen: 180x170x232mm
Passendes Zubehör: TCSMCNAM3M002P
Modul-Typ: Vektor-Umrichter
Anzahl der analogen Eingänge: 2
Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Programmier-Art: PC;Tasten
Zusatzfunktionen: PID Regulator
Max. Motorleistung: 11kW
Sicherung: Überhitzung OTP;Motorsperrung;Motorerdung;Überladung OPP;Überspannung OVP;Unterspannung UVP;Überladung OLP
Ausgangsfrequenz: 0,5...200Hz
Kommunikationsprotokoll: Modbus;BACnet/IP
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 380...480V AC
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 400V AC
Eigenschaften Steuerungsgeräte: eingebauter EMC Filter
Herstellerserie: ATV212
Anzahl digitaler Eingänge: 3
Anzahl digitaler Ausgänge: 2
Stromausgang: 0...20mA
Spannungsausgang: 0...10V DC
Handelsname: Altivar
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 971,82*
€ 1.027,32*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 975,51*
€ 1.027,85*
Frei Haus
ab € 983,47*
€ 1.037,51*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 999,91*
€ 1.060,42*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.489,14*
€ 1.574,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.574,71*
€ 1.873,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.557,20*
€ 1.853,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.544,84*
€ 1.838,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.518,27*
€ 1.806,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.497,59*
€ 1.782,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.489,14*
€ 1.772,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.