Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 0,75kW; UStrom: 200÷240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 0,75kW; UStrom: 200÷240VAC
Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 0,75kW; UStrom: 200÷240VAC
Artikel-Nr.:
     2805-ATV320U07M2C
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV320U07M2C
EAN/GTIN:
     3606480966545
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -10...50°C
Anzahl Eingänge: 9
Anzahl Ausgänge: 4
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 4,8A
Dichtheitsklasse: IP20
Eigenschaften Eingang 1: Vorgabe der Drehgeschwindigkeit mittels 0...10V, 4...20mA, 0...20mA Signal
Versorgungsspannung: 200...240V AC
Modul-Typ: Vektor-Umrichter
Anzahl der analogen Eingänge: 3
Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Programmier-Art: PC;Tastatur
Max. Motorleistung: 0,75kW
Ausgangsfrequenz: 0,1...599Hz
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 230V AC
Eigenschaften Steuerungsgeräte: eingebauter EMC Filter
Herstellerserie: ATV320 Compact
Spannungsausgang: 0...10V
Handelsname: Altivar
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 176,42*
€ 206,90*
Frei Haus
ab € 187,03*
€ 206,91*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 185,85*
€ 210,06*
5 Tage
8
€ 6,95*
ab € 189,51*
€ 212,27*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 288,16*
€ 314,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,12*
€ 373,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,76*
€ 372,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,45*
€ 364,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,75*
€ 359,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,16*
€ 342,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.