Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrichter; 55kW; 3x400VAC; 3x380÷480VAC; 0÷10V; 0÷20mA; IP21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frequenzumrichter, ATV930, 55kW, 400/480V, ohne Bremsmodul, IP21
Frequenzumrichter, ATV930, 55kW, 400/480V, ohne Bremsmodul, IP21
Frequenzumrichter, ATV930, 55kW, 400/480V, ohne Bremsmodul, IP21
Artikel-Nr.:
     2805-ATV930D55N4C
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV930D55N4C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bremschopper
Frequenzumrichter
schneider frequenzumrichter
bremschopper
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: 0...40°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP21
Modul-Typ: Wechselrichter
Anzahl der analogen Eingänge: 3
Anzahl der analogen Ausgänge: 2
Programmier-Art: PC;Tastatur
Zusatzfunktionen: PID Regulator
Max. Motorleistung: 55kW
Ausgangsfrequenz: 0,1...599Hz
Kommunikationsprotokoll: Modbus
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 380...480V AC
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 400V AC
Eigenschaften Steuerungsgeräte: eingebauter EMC Filter
Herstellerserie: ATV930
Anzahl digitaler Eingänge: 8
Anzahl digitaler Ausgänge: 4
Stromausgang: 0...20mA
Spannungsausgang: 0...10V
Handelsname: Altivar
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.144,69*
€ 4.282,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.145,60*
€ 4.283,37*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.147,45*
€ 4.285,25*
€ 53,00*
ab € 4.615,21*
€ 4.758,68*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6.097,90*
€ 6.293,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.293,10*
€ 7.488,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.232,36*
€ 7.416,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.182,90*
€ 7.357,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.118,70*
€ 7.281,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.097,90*
€ 7.256,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.