Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; TQFP64; Unterbr. Außen: 50; Cmp: 2; 0,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; TQFP64; Unterbr. Außen: 50; Cmp: 2; 0,8mm
IC: AVR Mikrocontroller; TQFP64; Unterbr. Außen: 50; Cmp: 2; 0,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-ATXMEGA128C3-AU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATXMEGA128C3-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,8mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TQFP64
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: UART x3;I2C x2;PDI;USB device;SPI x5
Abtastgeschwindigkeit: 300ksps
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 32MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 50
Anzahl Timer 16bit: 5
Anzahl PWM Kanäle: 18
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 16
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;picoPower Verfahren;32kHz Resonator für RTC;Innentemperatursensor
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 32MHz
USB-Übertragungsrate: Full Speed
Familie: ATXMEGA
Anzahl interner Unterbrechungen: 50
Anzahl output compare Kanäle: 18
Anzahl input capture Kanäle: 18
Speicher: 8kB SRAM;128kB FLASH;2kB EEPROM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 4,95*
€ 8,23*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,95*
€ 9,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.