Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; TQFP64; Unterbr. Außen: 50; Cmp: 2; 0,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; TQFP64; Unterbr. Außen: 50; Cmp: 2; 0,8mm
IC: AVR Mikrocontroller; TQFP64; Unterbr. Außen: 50; Cmp: 2; 0,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-ATXMEGA128D3-AU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATXMEGA128D3-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,8mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TQFP64
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: UART x3;I2C x2;PDI;SPI x5
Abtastgeschwindigkeit: 200ksps
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 32MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 50
Anzahl Timer 16bit: 5
Anzahl PWM Kanäle: 18
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 16
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;picoPower Verfahren;32kHz Resonator für RTC;Innentemperatursensor
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 32MHz
Familie: ATXMEGA
Anzahl interner Unterbrechungen: 50
Anzahl output compare Kanäle: 18
Anzahl input capture Kanäle: 18
Speicher: 8kB SRAM;128kB FLASH;2kB EEPROM
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,47*
€ 8,56*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 4,96*
€ 8,60*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,77*
€ 8,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATARDADPT-XPRO
ab € 49,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.