Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; TQFP44; Unterbr. Außen: 34; Cmp: 2; 0,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; TQFP44; Unterbr. Außen: 34; Cmp: 2; 0,8mm
IC: AVR Mikrocontroller; TQFP44; Unterbr. Außen: 34; Cmp: 2; 0,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-ATXMEGA128D4-AU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATXMEGA128D4-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,8mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TQFP44
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: UART x2;I2C x2;SPI x4;PDI
Abtastgeschwindigkeit: 200ksps
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 32MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 34
Anzahl Timer 16bit: 5
Anzahl PWM Kanäle: 18
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 16
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;picoPower Verfahren;32kHz Resonator für RTC;Innentemperatursensor
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 32MHz
Familie: ATXMEGA
Anzahl interner Unterbrechungen: 34
Anzahl output compare Kanäle: 12
Anzahl input capture Kanäle: 12
Speicher: 8kB SRAM;128kB FLASH;2kB EEPROM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,48*
€ 8,61*
1 Tag
142
€ 14,99*
ab € 4,94*
€ 8,70*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,02*
€ 9,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.