Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; TQFP44; Unterbr. Außen: 34; Cmp: 2; 2Msps


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATXMEGA16A4U-AN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATXMEGA16A4U-AN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,8mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: TQFP44
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: I2C x2;UART x5;PDI;USB device;SPI x7
Abtastgeschwindigkeit: 2Msps
Komparatorenanzahl: 2
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 34
Anzahl Timer 16bit: 5
Anzahl PWM Kanäle: 16
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 12
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;picoPower Verfahren;32kHz Resonator für RTC;AES/DES Verschlüsselung;Innentemperatursensor
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 32MHz
USB-Übertragungsrate: Full Speed
Familie: ATXMEGA
Anzahl interner Unterbrechungen: 34
Anzahl output compare Kanäle: 16
Anzahl input capture Kanäle: 16
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 1kB EEPROM;16kB FLASH;3,3kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.