Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; VQFN32; Unterbr. Außen: 26; Cmp: 2; 0,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATXMEGA16E5-MN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATXMEGA16E5-MN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: VQFN32
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;SMBus;PDI;USART x2
Abtastgeschwindigkeit: 300ksps
Komparatorenanzahl: 2
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 26
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl PWM Kanäle: 16
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 16
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;CRC;picoPower Verfahren;32kHz Resonator für RTC
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 32MHz
Familie: ATXMEGA
Anzahl interner Unterbrechungen: 26
Anzahl output compare Kanäle: 8
Anzahl input capture Kanäle: 8
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 16kB FLASH;2kB SRAM;512B EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.