Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; VQFN64; Unterbr. Außen: 50; Cmp: 4; 2Msps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; VQFN64; Unterbr. Außen: 50; Cmp: 4; 2Msps
IC: AVR Mikrocontroller; VQFN64; Unterbr. Außen: 50; Cmp: 4; 2Msps
Artikel-Nr.:
     2805-ATXMEGA192A3U-MH
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATXMEGA192A3U-MH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: VQFN64
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: JTAG;I2C x2;PDI;USB device;SPI x10;UART x7
Abtastgeschwindigkeit: 2Msps
Komparatorenanzahl: 4
Taktfrequenz: 32MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 50
Anzahl Timer 16bit: 7
Anzahl PWM Kanäle: 22
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 16
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;picoPower Verfahren;32kHz Resonator für RTC;AES/DES Verschlüsselung;Innentemperatursensor
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 32MHz
USB-Übertragungsrate: Full Speed
Familie: ATXMEGA
Anzahl interner Unterbrechungen: 50
Anzahl output compare Kanäle: 22
Anzahl input capture Kanäle: 22
Anzahl der 12bit D/A Umwandler: 2
Speicher: 16kB SRAM;192kB FLASH;2kB EEPROM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,29*
€ 12,47*
1 Tag
4818
€ 14,99*
ab € 7,48*
€ 12,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATSTK600-RC51
ab € 31,85*
Zubehör
Microchip Technology
ATARDADPT-XPRO
ab € 58,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.