Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; TQFP64; Unterbr. Außen: 50; Cmp: 2; 0,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; TQFP64; Unterbr. Außen: 50; Cmp: 2; 0,8mm
IC: AVR Mikrocontroller; TQFP64; Unterbr. Außen: 50; Cmp: 2; 0,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-ATXMEGA192C3-AU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATXMEGA192C3-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,8mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TQFP64
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: UART x3;I2C x2;PDI;USB device;SPI x5
Abtastgeschwindigkeit: 300ksps
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 32MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 50
Anzahl Timer 16bit: 5
Anzahl PWM Kanäle: 18
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 16
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;picoPower Verfahren;32kHz Resonator für RTC;Innentemperatursensor
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 32MHz
USB-Übertragungsrate: Full Speed
Familie: ATXMEGA
Anzahl interner Unterbrechungen: 50
Anzahl output compare Kanäle: 18
Anzahl input capture Kanäle: 18
Speicher: 16kB SRAM;192kB FLASH;2kB EEPROM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
90
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 7,69*
1 Tag
639
1
€ 14,99*
ab € 6,09*
€ 10,68*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,14*
€ 11,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.