Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; VFBGA49; Unterbr. Außen: 34; Cmp: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATXMEGA32D4-CU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATXMEGA32D4-CU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: VFBGA49
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: UART x2;I2C x2;SPI x4;PDI
Abtastgeschwindigkeit: 200ksps
Komparatorenanzahl: 2
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 34
Anzahl Timer 16bit: 4
Anzahl PWM Kanäle: 14
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 12
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;picoPower Verfahren;32kHz Resonator für RTC;Innentemperatursensor
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 32MHz
Familie: ATXMEGA
Anzahl interner Unterbrechungen: 34
Anzahl output compare Kanäle: 14
Anzahl input capture Kanäle: 14
Speicher: 32kB FLASH;1kB EEPROM;4kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.