Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; USB 2.0; USB A-Buchse (abgewinkelt),USB A-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter; USB 2.0; USB A-Buchse (abgewinkelt),USB A-Stecker
Adapter; USB 2.0; USB A-Buchse (abgewinkelt),USB A-Stecker
Artikel-Nr.:
     2805-AU0027
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AU0027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0 typ a
usb buchse typ a
Hersteller: LOGILINK
Farbe: schwarz
Anschluss-Typ: Adapter
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;USB A-Buchse (abgewinkelt)
Ausführung: USB 2.0
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Weitere Suchbegriffe: usb buchse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 0,55*
€ 0,89*
€ 6,78*
ab € 0,58*
€ 0,94*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 1,61*
€ 5,50*
ab € 0,56*
€ 1,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.