Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-130203 Herst.-Nr.: AU0027 EAN/GTIN: 4052792002812 |
| |
|
| | |
| Adapter USB 2.0-A Stecker auf USB 2.0-A Buchse von LogiLink. Geeignet zum Anschluss von USB-Geräte. Der Adapter unterstützt den USB 2.0 Standard und somit Übertragungsraten von bis zu 480 MBit/s. Weitere Informationen: | | weight: | 0.005 kg | height: | 0.028 m | width: | 0.037 m | depth: | 0.050 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB-Adapter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 0,55* | € 0,89* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 0,59* | € 0,94* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 0,77* | € 1,51* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 0,56* | € 1,89* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,45* | € 23,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|