Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; USB 3.0; USB A-Buchse,USB C-Stecker; Mat.Geh: Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter; USB 3.0; USB A-Buchse,USB C-Stecker; Mat.Geh: Aluminium
Adapter; USB 3.0; USB A-Buchse,USB C-Stecker; Mat.Geh: Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-AU0042
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AU0042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
USB Gender Changer
USB - USB Adapter
Hersteller: LOGILINK
Gehäusematerial: Aluminium
Anschluss-Typ: Adapter
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Buchse;USB C-Stecker
Ausführung: USB 3.0
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 0,92*
€ 1,51*
1
€ 6,78*
ab € 0,97*
€ 1,59*
1
€ 8,50*
ab € 1,22*
€ 1,98*
1
€ 5,50*
ab € 1,04*
€ 2,57*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,72*
€ 3,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.