Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 55V; 240A; 300W; D2PAK-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 55V; 240A; 300W; D2PAK-7
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 55V; 240A; 300W; D2PAK-7
Artikel-Nr.:
     2805-AUIRF3805S-7P
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     AUIRF3805S-7P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK-7
Drain-Source Spannung: 55V
Drainstrom: 240A
Widerstand im Leitungszustand: 2,6mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 300W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 130nC
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.