| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-AV-13024 Herst.-Nr.: AV13024 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: AVIT Entspricht Norm: EN 166-1F Einheitspreis: Nein Arbeitsschutz Element-Typ: Schutzbrillen Arbeitsschutz Eigenschaften: die Konstruktion ist leicht und mit weitem Blickfeld;Polycarbonatlinse widerstandsfähig gegen Stöße;Oberfläche schützt vor Beschlagen der Linse Linse: transparent Arbeitsschutz Anwendung: Schutz vor spritzenden festen Teilchen #Werbeaktionen: maintenance_202308 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,07* | € 11,39* | | | | | 45 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 7,45* | € 11,41* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,58* | € 11,59* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 7,28* | € 12,44* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,88* | € 15,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|