| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L4603 Herst.-Nr.: AV13024 EAN/GTIN: 5013969991673 |
| | |
|
| | |
| - beschlägt nicht durch spezielle Beschichtung - Sicherheitsbrille in rahmenlosem, sportlichen Design für verzerrungsfreie Sicht - Gepolsterte Einlagen im Bügel für höchsten Tragekomfort und Griffigkeit - Polycarbonat-Gläser,geeignet zum Schutz gegen Teilchen mit niedriger Energie bei hoher Geschwindigkeit - Gemäß EN166:1F Weitere Informationen: | | UV-beständig: | Nein | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.056 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille, Werkstattausstattung, Arbeitsschutz, Arbeitsbrille, Brille |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 7,63* | € 11,31* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,05* | € 11,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 7,43* | € 11,37* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,83* | € 11,93* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,20* | € 12,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|