Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; Jack 3,5mm 3pin Stecker,beiderseitig; 3m; weiß; PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; Jack 3,5mm 3pin Stecker,beiderseitig; 3m; weiß; PVC
Kabel; Jack 3,5mm 3pin Stecker,beiderseitig; 3m; weiß; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-AVK-183-300WH
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     69114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinkenkabel stecker-stecker
Hersteller: Goobay
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Material für Leitungsisolation: PVC
Außendurchmesser: 2,6mm
Farbe der Isolierung: weiß
Kabellänge: 3m
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: Jack - Jack
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;Jack 3,5mm 3pin Stecker
Ausführung: stereo
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
142
1
€ 9,90*
ab € 2,58*
€ 3,98*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,76*
€ 4,30*
7 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 2,85*
€ 4,39*
1
€ 3,50*
ab € 21,47*
€ 29,82*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.