Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; TQFP64; 1,8÷5,5VDC; Cmp: 3; AVR128; AVR-DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; TQFP64; 1,8÷5,5VDC; Cmp: 3; AVR128; AVR-DA
IC: AVR Mikrocontroller; TQFP64; 1,8÷5,5VDC; Cmp: 3; AVR128; AVR-DA
Artikel-Nr.:
     2805-AVR128DA64-I/PT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AVR128DA64-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
microchip mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TQFP64
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI x2;I2C x2;USART x5;UPDI
Komparatorenanzahl: 3
Taktfrequenz: 24MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 55
Anzahl Timer 16bit: 7
Anzahl PWM Kanäle: 3
Peripherie: RTC
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog
Herstellerserie: AVR-DA
Architektur-Art: Harvard 8bit
Familie: AVR128
Anzahl input capture Kanäle: 5
Speicher: 128kB FLASH;16kB SRAM;512B EEPROM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 2,03*
€ 3,61*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,08*
€ 4,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.