Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; VQFN64; 1,8÷5,5VDC; Cmp: 3; AVR128; AVR-DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; VQFN64; 1,8÷5,5VDC; Cmp: 3; AVR128; AVR-DA
IC: AVR Mikrocontroller; VQFN64; 1,8÷5,5VDC; Cmp: 3; AVR128; AVR-DA
Artikel-Nr.:
     2805-AVR128DB64-I/MR
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AVR128DB64-I/MR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
OP AMP
Operationsverstärker
microchip mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: VQFN64
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI x2;I2C x2;USART x6;UPDI
Komparatorenanzahl: 3
Taktfrequenz: 24MHz
Anzahl Timer 16bit: 7
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 22
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog
Herstellerserie: AVR-DA
Architektur-Art: Harvard 8bit
Familie: AVR128
Speicher: 128kB FLASH;16kB SRAM;512B EEPROM
Weitere Suchbegriffe: op amp
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
260
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 2,90*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,32*
€ 4,08*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,35*
€ 4,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.