Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; DIP28; 1,8÷5,5VDC; Cmp: 3; AVR32; AVR-DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; DIP28; 1,8÷5,5VDC; Cmp: 3; AVR32; AVR-DA
IC: AVR Mikrocontroller; DIP28; 1,8÷5,5VDC; Cmp: 3; AVR32; AVR-DA
Artikel-Nr.:
     2805-AVR32DA28-E/SP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AVR32DA28-E/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
microchip mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: DIP28
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: I2C;UART x3;SPI x2
Komparatorenanzahl: 3
Taktfrequenz: 24MHz
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 10
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog
Herstellerserie: AVR-DA
Architektur-Art: Harvard 8bit
Familie: AVR32
Speicher: 32kB FLASH;4kB SRAM;512B EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.