Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; TQFP48; 1,8÷5,5VDC; Cmp: 3; AVR32; AVR-DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; TQFP48; 1,8÷5,5VDC; Cmp: 3; AVR32; AVR-DA
IC: AVR Mikrocontroller; TQFP48; 1,8÷5,5VDC; Cmp: 3; AVR32; AVR-DA
Artikel-Nr.:
     2805-AVR32DA48-I/PT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AVR32DA48-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
microchip mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: TQFP48
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: I2C;UART x3;SPI x2
Komparatorenanzahl: 3
Taktfrequenz: 24MHz
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 10
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog
Herstellerserie: AVR-DA
Architektur-Art: Harvard 8bit
Familie: AVR32
Speicher: 32kB FLASH;4kB SRAM;512B EEPROM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
403
€ 14,99*
ab € 1,71*
€ 3,02*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,71*
€ 3,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.