Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; TQFP48; Unterbr. Außen: 41; Cmp: 3; AVR32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; TQFP48; Unterbr. Außen: 41; Cmp: 3; AVR32
IC: AVR Mikrocontroller; TQFP48; Unterbr. Außen: 41; Cmp: 3; AVR32
Artikel-Nr.:
     2805-AVR32DB48-I/PT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AVR32DB48-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
microchip mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TQFP48
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI x2;I2C x2;UART x5
Komparatorenanzahl: 3
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 41/40
Anzahl Timer 16bit: 6
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 18
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;CRC;zero cross detect;CCL
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 24MHz
Herstellerserie: AVR-DB
Familie: AVR32
Anzahl interner Unterbrechungen: 41
Anzahl output compare Kanäle: 6
Anzahl input capture Kanäle: 4
Speicher: 32kB FLASH;4kB SRAM;512B EEPROM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,12*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,71*
€ 3,07*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,81*
€ 3,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.