Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; VQFN32; Unterbr. Außen: 26; Cmp: 3; AVR64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; VQFN32; Unterbr. Außen: 26; Cmp: 3; AVR64
IC: AVR Mikrocontroller; VQFN32; Unterbr. Außen: 26; Cmp: 3; AVR64
Artikel-Nr.:
     2805-AVR64DB32-I/RXB
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AVR64DB32-I/RXB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
microchip mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: VQFN32
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: UART x3;SPI x2;I2C x2
Komparatorenanzahl: 3
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 26/25
Anzahl Timer 16bit: 4
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 14
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;CRC;zero cross detect;CCL
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 24MHz
Herstellerserie: AVR-DB
Familie: AVR64
Anzahl interner Unterbrechungen: 26
Anzahl output compare Kanäle: 3
Anzahl input capture Kanäle: 3
Speicher: 8kB SRAM;64kB FLASH;512B EEPROM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
490
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 1,93*
1 Tag
980
1
€ 14,99*
ab € 1,64*
€ 2,81*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,75*
€ 3,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.