Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; VQFN32; 1,8÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-AVR64EA32-I/RXB
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AVR64EA32-I/RXB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: VQFN32
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;USART;GPIO
Komparatorenanzahl: 2
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 28/27
Anzahl Timer 16bit: 6
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 24
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;CRC;Brown Out Reset (BOR);CCL
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 20MHz
Herstellerserie: AVR-EA
Familie: AVR64
Anzahl interner Unterbrechungen: 28
Speicher: 64kB FLASH;6kB SRAM;512B EEPROM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
490
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 1,68*
1 Tag
582
1
€ 14,99*
ab € 1,35*
€ 2,40*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,50*
€ 2,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.